Eriks

Mechanische dichting PCO 053 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12421002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 365,50/ stukexcl. btw

€ 442,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
53 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
70.6 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
70.6 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm