Eriks

Mechanische dichting PCO 050 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12420622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 551,50/ stukexcl. btw

€ 667,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
50 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
66.1 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66.1 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm