€ 495,00/ stukexcl. btw
€ 598,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 48 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 45 mm |
Buitendiameter rotor | 64 mm |
Kamerdiameter stator | 66 mm |
Inbouwlengte rotor | 34 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 64 mm |
l1 | 34 mm |
I4 | 11 mm |