Eriks

Mechanische dichting PCO 045 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12419895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 463,00/ stukexcl. btw

€ 560,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
45 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
34 mm
I4
11 mm