Eriks

Mechanische dichting PCO 040 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 320,00/ stukexcl. btw

€ 387,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
40 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
55.7 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
55.7 mm
l1
34 mm
I4
11 mm