Eriks

Mechanische dichting PCO 038 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12418500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 296,00/ stukexcl. btw

€ 358,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
38 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
52.7 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
34 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
52.7 mm
l1
34 mm
I4
11 mm