€ 243,00/ stukexcl. btw
€ 294,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 38 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 45 mm |
Buitendiameter rotor | 52.7 mm |
Kamerdiameter stator | 56 mm |
Inbouwlengte rotor | 34 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 52.7 mm |
l1 | 34 mm |
I4 | 11 mm |