Eriks

Mechanische dichting PCO 035 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 450,50/ stukexcl. btw

€ 545,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
35 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
49.3 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49.3 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm