€ 199,00/ stukexcl. btw
€ 240,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 33 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 42.5 mm |
Buitendiameter rotor | 45.6 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Inbouwlengte rotor | 32.5 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 45.6 mm |
l1 | 32.5 mm |
I4 | 10 mm |