Eriks

Mechanische dichting PCO 032 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12315955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 216,50/ stukexcl. btw

€ 261,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 216,50

-

5+

€ 184,03

15.00%

10+

€ 173,20

20.00%

20+

€ 162,38

25.00%

35+

€ 151,55

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
32 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
45.6 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
45.6 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm