Eriks

Mechanische dichting PCO 030 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12416768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 244,00/ stukexcl. btw

€ 295,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
30 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
44 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm