Eriks

Mechanische dichting PCO 028 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
28 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
42.1 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42.1 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm