€ 84,80/ stukexcl. btw
€ 102,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 28 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 42.5 mm |
Buitendiameter rotor | 42.1 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Inbouwlengte rotor | 32.5 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 42.1 mm |
l1 | 32.5 mm |
I4 | 10 mm |