Eriks

Mechanische dichting PCO 025 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 309,50/ stukexcl. btw

€ 374,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
25 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
39.2 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39.2 mm
l1
30 mm
I4
10 mm