€ 160,00/ stukexcl. btw
€ 193,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 24 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 40 mm |
Buitendiameter rotor | 37.8 mm |
Kamerdiameter stator | 39 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d3 | 37.8 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 10 mm |