Eriks

Mechanische dichting PCO 024 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12415347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,60/ stukexcl. btw

€ 109,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
24 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
37.8 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
37.8 mm
l1
30 mm
I4
10 mm