Eriks

Mechanische dichting PCO 022 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,30/ stukexcl. btw

€ 102,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
22 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
33.4 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
27.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33.4 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm