€ 60,40/ stukexcl. btw
€ 73,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 20 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 37.5 mm |
Buitendiameter rotor | 33.4 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 27.5 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 33.4 mm |
l1 | 27.5 mm |
I4 | 10 mm |