Eriks

Mechanische dichting PCO 018 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,60/ stukexcl. btw

€ 93,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
18 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
30.6 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
27.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30.6 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm