Eriks

Mechanische dichting PCO 016 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
16 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
26.4 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm