€ 119,50/ stukexcl. btw
€ 144,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 16 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 27 mm |
Kamerdiameter stator | 27 mm |
Inbouwlengte rotor | 26.4 mm |
Inbouwlengte stator | 8.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 27 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 26.4 mm |
I4 | 8.6 mm |