Eriks

Mechanische dichting PCO 016 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12413354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,20/ stukexcl. btw

€ 68,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
16 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
26.4 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm