Eriks

Mechanische dichting PCO 014 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
14 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
24.4 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
26.4 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24.4 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm