Eriks

Mechanische dichting PCO 012 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12412047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,50/ stukexcl. btw

€ 147,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PCO
Asdiameter
12 mm
Type
PCO
Inbouwlengte gemonteerd
32.5 mm
Buitendiameter rotor
21.7 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
23.9 mm
Inbouwlengte stator
8.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21.7 mm
l1
23.9 mm
I4
8.6 mm