€ 94,60/ stukexcl. btw
€ 114,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PCO |
Asdiameter | 12 mm |
Type | PCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 32.5 mm |
Buitendiameter rotor | 21.7 mm |
Kamerdiameter stator | 23 mm |
Inbouwlengte rotor | 23.9 mm |
Inbouwlengte stator | 8.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 21.7 mm |
l1 | 23.9 mm |
I4 | 8.6 mm |