€ 2.067,00/ stukexcl. btw
€ 2.501,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 101.6 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 61.91 mm |
Buitendiameter rotor | 124 mm |
Kamerdiameter stator | 133.35 mm |
Inbouwlengte rotor | 61.91 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 101.6 mm |
d7 | 133.35 mm |
d3 | 124 mm |
l1 | 61.91 mm |