Eriks

Mechanische dichting PBO 101,6/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12425568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.067,00/ stukexcl. btw

€ 2.501,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
101.6 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
61.91 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
133.35 mm
Inbouwlengte rotor
61.91 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
101.6 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
61.91 mm