Eriks

Mechanische dichting PBO 100 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12425493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 835,00/ stukexcl. btw

€ 1.010,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
100 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
81.81 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
133.35 mm
Inbouwlengte rotor
61.91 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
61.91 mm
I4
19.9 mm