Eriks

Mechanische dichting PBO 098,4/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.280,00/ stukexcl. btw

€ 1.548,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
98.4 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
81.81 mm
Buitendiameter rotor
121 mm
Kamerdiameter stator
130.2 mm
Inbouwlengte rotor
61.91 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d3
121 mm
l1
61.91 mm
I4
19.9 mm