€ 835,00/ stukexcl. btw
€ 1.010,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 98.4 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 81.81 mm |
Buitendiameter rotor | 121 mm |
Kamerdiameter stator | 130.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 61.91 mm |
Inbouwlengte stator | 19.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 98.4 mm |
d7 | 130.2 mm |
d3 | 121 mm |
l1 | 61.91 mm |
I4 | 19.9 mm |