€ 1.879,00/ stukexcl. btw
€ 2.273,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 95 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 78.64 mm |
Buitendiameter rotor | 119 mm |
Kamerdiameter stator | 127 mm |
Inbouwlengte rotor | 58.74 mm |
Inbouwlengte stator | 19.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 95 mm |
d7 | 127 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 58.74 mm |
I4 | 19.9 mm |