Eriks

Mechanische dichting PBO 095,3/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12425233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 757,00/ stukexcl. btw

€ 915,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
95.3 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
78.64 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
127 mm
Inbouwlengte rotor
58.74 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
95.3 mm
d7
127 mm
d3
119 mm
l1
58.74 mm
I4
19.9 mm