Eriks

Mechanische dichting PBO 088,9/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.184,00/ stukexcl. btw

€ 1.432,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
88.9 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
75.46 mm
Buitendiameter rotor
112 mm
Kamerdiameter stator
120.65 mm
Inbouwlengte rotor
55.56 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
88.9 mm
d7
120.65 mm
d3
112 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm