Eriks

Mechanische dichting PBO 085,7/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12424649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.633,00/ stukexcl. btw

€ 1.975,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
85.7 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
75.46 mm
Buitendiameter rotor
108 mm
Kamerdiameter stator
117.48 mm
Inbouwlengte rotor
55.56 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
85.7 mm
d7
117.48 mm
d3
108 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm