€ 619,50/ stukexcl. btw
€ 749,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 82.5 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 75.46 mm |
Buitendiameter rotor | 104 mm |
Kamerdiameter stator | 114.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 55.56 mm |
Inbouwlengte stator | 19.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 82.5 mm |
d7 | 114.3 mm |
d3 | 104 mm |
l1 | 55.56 mm |
I4 | 19.9 mm |