Eriks

Mechanische dichting PBO 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.043,00/ stukexcl. btw

€ 1.262,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
80 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
75.46 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
114.3 mm
Inbouwlengte rotor
55.56 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
114.3 mm
d3
104 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm