€ 1.476,00/ stukexcl. btw
€ 1.785,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 79.4 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 75.46 mm |
Buitendiameter rotor | 104 mm |
Kamerdiameter stator | 111.15 mm |
Inbouwlengte rotor | 55.56 mm |
Inbouwlengte stator | 19.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 79.4 mm |
d7 | 111.15 mm |
d3 | 104 mm |
l1 | 55.56 mm |
I4 | 19.9 mm |