Eriks

Mechanische dichting PBO 079,4/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12424005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.476,00/ stukexcl. btw

€ 1.785,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
79.4 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
75.46 mm
Buitendiameter rotor
104 mm
Kamerdiameter stator
111.15 mm
Inbouwlengte rotor
55.56 mm
Inbouwlengte stator
19.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
79.4 mm
d7
111.15 mm
d3
104 mm
l1
55.56 mm
I4
19.9 mm