Eriks

Mechanische dichting PBO 075 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.209,00/ stukexcl. btw

€ 1.462,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
75 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
68.29 mm
Buitendiameter rotor
102.7 mm
Kamerdiameter stator
101.6 mm
Inbouwlengte rotor
52.39 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
52.39 mm
I4
15.9 mm