Eriks

Mechanische dichting PBO 070 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 783,50/ stukexcl. btw

€ 948,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
70 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
65.11 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
95.25 mm
Inbouwlengte rotor
49.21 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
95.25 mm
d3
90 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm