€ 516,00/ stukexcl. btw
€ 624,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 69.8 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 65.11 mm |
Buitendiameter rotor | 92 mm |
Kamerdiameter stator | 95.25 mm |
Inbouwlengte rotor | 49.21 mm |
Inbouwlengte stator | 15.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 69.8 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 92 mm |
l1 | 49.21 mm |
I4 | 15.9 mm |