Eriks

Mechanische dichting PBO 069,8/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 469,50/ stukexcl. btw

€ 568,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
69.8 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
65.11 mm
Buitendiameter rotor
92 mm
Kamerdiameter stator
95.25 mm
Inbouwlengte rotor
49.21 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
69.8 mm
d7
95.25 mm
d3
92 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm