€ 718,00/ stukexcl. btw
€ 868,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 68 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 42 mm |
Inbouwlengte rotor | 42 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 68 mm |
l1 | 42 mm |