Eriks

Mechanische dichting PBO 068 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 469,50/ stukexcl. btw

€ 568,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
68 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
63.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
l1
63.5 mm