Eriks

Mechanische dichting PBO 065 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12422673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.113,00/ stukexcl. btw

€ 1.346,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
65 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
65.11 mm
Buitendiameter rotor
88.6 mm
Kamerdiameter stator
92.08 mm
Inbouwlengte rotor
49.21 mm
Inbouwlengte stator
15.9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
92.08 mm
d3
88.6 mm
l1
49.21 mm
I4
15.9 mm