€ 757,00/ stukexcl. btw
€ 915,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 65 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 65.11 mm |
Buitendiameter rotor | 88.6 mm |
Kamerdiameter stator | 92.08 mm |
Inbouwlengte rotor | 49.21 mm |
Inbouwlengte stator | 15.9 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 92.08 mm |
d3 | 88.6 mm |
l1 | 49.21 mm |
I4 | 15.9 mm |