Eriks

Mechanische dichting PBO 063,5/S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.113,00/ stukexcl. btw

€ 1.346,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
63.5 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
53.98 mm
Buitendiameter rotor
84.6 mm
Kamerdiameter stator
82.55 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
63.5 mm
d7
82.55 mm
d3
84.6 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm