Eriks

Mechanische dichting PBO 060,3/S CAR/TC /E

  • ERIKS:12422206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.087,00/ stukexcl. btw

€ 1.315,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
60.3 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
53.98 mm
Buitendiameter rotor
82.1 mm
Kamerdiameter stator
79.38 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60.3 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm