€ 358,00/ stukexcl. btw
€ 433,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | PBO |
Asdiameter | 57.1 mm |
Type | PBO |
Inbouwlengte gemonteerd | 53.98 mm |
Buitendiameter rotor | 78.6 mm |
Kamerdiameter stator | 76.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 40.48 mm |
Inbouwlengte stator | 13.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 57.1 mm |
d7 | 76.2 mm |
d3 | 78.6 mm |
l1 | 40.48 mm |
I4 | 13.5 mm |