Eriks

Mechanische dichting PBO 055 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12421364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.075,00/ stukexcl. btw

€ 1.300,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
PBO
Asdiameter
55 mm
Type
PBO
Inbouwlengte gemonteerd
53.98 mm
Buitendiameter rotor
78.6 mm
Kamerdiameter stator
79.38 mm
Inbouwlengte rotor
40.48 mm
Inbouwlengte stator
13.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
79.38 mm
d3
78.6 mm
l1
40.48 mm
I4
13.5 mm